Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1243986 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): BA9s Anschluss: Lötöse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570755-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1243986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Fassung für Leuchtmittel
TRU COMPONENTS 1243986 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): BA9s Anschluss: Lötöse 1 St.

Lampenfassung

Sockel (Miniaturlampen): BA9s

Technische Daten:
Anschluss: Lötöse · Sockel (Miniaturlampen): BA9s · Weitere technische Daten: (Ø x H) 10.3 x 12.5 mm

Hinweis:
Nur für Kleinspannung geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss:
Lötöse
Sockel (Miniaturlampen):
BA9s
Typ (Hersteller-Typ):
1243986
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lampenfassung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
383
2
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 2,41*
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.