Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 93038c28 Krokodilklemme Schwarz Länge: 70 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570767-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1386705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
TRU COMPONENTS 93038c28 Krokodilklemme Schwarz Länge: 70 mm 1 St.

Abgreifklemme

20 A
Schwarz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Nennstrom: 20 A · Oberflächen-Beschaffenheit: Vernickelt · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
1386705
Typ (Hersteller-Typ):
93038c28
Nennstrom:
20 A
Isolationsmaterial (Details):
PVC
RoHS-konform:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Vernickelt
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components krokodilklemme, TRU COMPONENTS, 1386705, 93038c28, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,14*
Lager 102
1677
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,16*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,28*
€ 24,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.