Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 93038c28 Krokodilklemme Schwarz Länge: 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S474841
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1386705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme

Features:
20 A
Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1386705
Typ:
93038c28
Nennstrom:
20 A
Oberfläche:
Vernickelt
Isolationsmaterial:
PVC
Anschluss:
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: tru components krokodilklemme, TRU COMPONENTS, 93038c28, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,14*
1 Tag
1693
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,16*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,32*
€ 24,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.