Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570821-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     741230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Litze
Litzen
Stiftleiste
TRU COMPONENTS Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt: 5 1 St.

Platinen-Steckverbinder

Polzahl Gesamt 5

Industrieware Nein
Inhalt 1 St.

Bestehend aus Stift- und Buchsenleiste, fest verdrahtet zum Aufbau flexibler Platinenverbindungen. Geringe Bauhöhe, mit Verpolungsschutz und Verriegelung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 5 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade,Stiftleiste, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
5
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
741230
Typ (Hersteller-Typ):
741230
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade | Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components litze, litze, litze 30cm, 741230, Platinengehäuse, Platinen-Gehäuse, Platinen Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,62*
Lager 102
3110
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,63*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 16,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.