Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S476591
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     741230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Litze
Litzen
Stiftleiste
Bestehend aus Stift- und Buchsenleiste, fest verdrahtet zum Aufbau flexibler Platinenverbindungen. Geringe Bauhöhe, mit Verpolungsschutz und Verriegelung.
Features:
Polzahl Gesamt 5

Industrieware Nein
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Nennspannung:
230 V
Herst.-Teilenr.:
741230
Typ:
741230
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchse, gerade + Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Polzahl je Reihe:
5
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Polzahl Gesamt:
5
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: tru components litze, litze, litze 30cm, Platinengehäuse, Platinen-Gehäuse, Platinen Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,61*
1 Tag
3110
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,63*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 16,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.