Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt: 10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570823-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     741264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Litze
TRU COMPONENTS Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt: 10 1 St.

Platinen-Steckverbinder

Polzahl Gesamt 10

Industrieware Nein
Inhalt 1 St.

Bestehend aus Stift- und Buchsenleiste, fest verdrahtet zum Aufbau flexibler Platinenverbindungen. Geringe Bauhöhe, mit Verpolungsschutz und Verriegelung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade,Stiftleiste, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
741264
Typ (Hersteller-Typ):
741264
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade | Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Stiftleiste, tru components litze, litze, litze 30cm, 741264, Platinengehäuse, Platinen-Gehäuse, Platinen Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,59*
Lager 102
131
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,61*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,23*
€ 35,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.