Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S476521
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     741264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Litze
Bestehend aus Stift- und Buchsenleiste, fest verdrahtet zum Aufbau flexibler Platinenverbindungen. Geringe Bauhöhe, mit Verpolungsschutz und Verriegelung.
Features:
Polzahl Gesamt 10

Industrieware Nein
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Nennspannung:
230 V
Herst.-Teilenr.:
741264
Typ:
741264
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchse, gerade + Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Polzahl je Reihe:
10
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Polzahl Gesamt:
10
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Stiftleiste, tru components litze, litze, litze 30cm, Platinengehäuse, Platinen-Gehäuse, Platinen Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,61*
2 Tage
81
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,62*
7 Tage
81
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,23*
€ 35,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.