Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1571051 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb 80 mm 40 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571051-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch
TRU COMPONENTS 1571051 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb 80 mm 40 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Schrumpfschlauch

Gelb
Inhalt: 1 m
Schrumpfrate: 2:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 80 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Gelb · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 40 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 80 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 1.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
gelb
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
1225482
Typ (Hersteller-Typ):
1571051
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
40 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
80 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
1.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050004886214, TRU COMPONENTS, 1571051, Schrumpfband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 7,00*
Lager 102
23
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 7,02*
7 Tage
23
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,64*
€ 7,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.