Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1571051 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb 80mm 40mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S497391
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch

Features:
Gelb
Inhalt: 1 m
Schrumpfrate: 2:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
1.50 mm
Herst.-Teilenr.:
1225482
Typ:
1571051
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
40 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Herstellerfarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 6,96*
1 Tag
52
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,98*
6 Tage
52
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,45*
€ 7,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.