Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1243978 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): E10 Anschluss: Lötöse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571108-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1243978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
TRU COMPONENTS 1243978 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): E10 Anschluss: Lötöse 1 St.

Lampenfassung

Sockel (Miniaturlampen): E10

Technische Daten:
Anschluss: Lötöse · Sockel (Miniaturlampen): E10 · Weitere technische Daten: (Ø x H x L) 10 x 12.8 x 24.6 mm

Hinweis:
Nur für Kleinspannung geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss:
Lötöse
Sockel (Miniaturlampen):
E10
Typ (Hersteller-Typ):
1243978
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lampenfassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Leuchtmittel E10, Sockel E10, fassung, 1243978
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,73*
Lager 102
445
3
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.