Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 93038c30 Krokodilklemme Schwarz Länge: 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571720-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1386710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
TRU COMPONENTS 93038c30 Krokodilklemme Schwarz Länge: 100 mm 1 St.

Abgreifklemme

50 A
Schwarz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Nennstrom: 50 A · Oberflächen-Beschaffenheit: Vernickelt · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Nennstrom - gerundet:
50 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
1386710
Typ (Hersteller-Typ):
93038c30
Nennstrom:
50 A
Isolationsmaterial (Details):
PVC
RoHS-konform:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Vernickelt
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components krokodilklemme, 04016139272252, 02050004888577, TRU COMPONENTS, 1386710, 93038c30
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,30*
Lager 102
1252
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,32*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,76*
€ 25,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.