Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 93038c30 Krokodilklemme Schwarz Länge: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S494571
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1386710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme

Features:
50 A
Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1386710
Typ:
93038c30
Nennstrom:
50 A
Oberfläche:
Vernickelt
Isolationsmaterial:
PVC
Anschluss:
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: tru components krokodilklemme, TRU COMPONENTS, 93038c30, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,30*
1 Tag
1288
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,32*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,73*
€ 25,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.