Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX IAP1200 IAP1200 AC1200 WLAN Access-Point 2.4 GHz, 5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577906-BP
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     IAP1200
EAN/GTIN:
     4717964701701
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
EDIMAX IAP1200 IAP1200 AC1200 WLAN Access-Point 2.4 GHz,5 GHz

Edimax AC1200 Dual-Band Gigabit PoE Unterputz Access Point

Schnelles 802.11ac Dual- Band: IEEE 802.11ac Concurrent Dual-Band mit 1200Mbit/s Geschwindigkeit bei der Datenübertragung
Für den Gebrauch in hochdichten BYOD-Umgebungen entwickelt: Unterstützt bis zu hundert Benutzer gleichzeitig, ideal für Umgebungen mit hohen Aufkommen an mobilem Datenverkehr und BOYD (Bring Your Own Device) Arbeitsplätzen
Fast Roaming: Reibungsloses Roaming zwischen APs ohne Verzögerung oder Unterbrechung, Sicherstellung der besten Leistung für Anwendungen wie Video- und Sprachstreaming
Große Reichweite & hohe Signaldichte: Justierbare RF Ausgangsleistung und hohe Empfängersensibilität für eine breite Abdeckung auf großen Flächen
Gleichbleibende, reibungslose Mobilität: 1,5-Mal höhere Abdeckung als übliche APs für die flächendeckende, unterbrechungsfreie Konnektivität der WLAN-Geräte inUnternehmen
Integrierter RADIUS Server: Mit einer Verwaltung von bis zu 256 Benutzerkonten

Der IAP1200 ist eine leistungsfähige WLAN- Lösung, entwickelt, um die Bedürfnisse des modernen Gewerbes zu erfüllen. Das Produkt unterstützt die neuste 2x2 IEEE 802.11AC Technologie für die simultane Dual- Band WLAN. Das Buchsen Bauweise ist für spezielle Gebäudestrukturen, um die vorhandene, verkabelte Unterputz- Ethernet Buchse einfach in einen WLAN Access Point umzuwandeln. Ideale Einsatzgebiete sind Büros, Hotels, Mehrfamilienhäuser, Flughäfen, Tagungsräume, Schulen, Universitäten usw.

Mit dem IAP1200 können Hotels den Gästen einen komfortabel WLAN- Service, mit Sicherheit, Flexibilität und Geschwindigkeit bereitstellen. Aufgrund der bereits vorhandenen Ethernet-Buchsen entsteht kein zusätzlicher hoher Kosten- oder Zeitaufwand für die Bereitstellung eines drahtlosen Netzwerks –die Ausgaben für die Verlegung von Kabeln werden reduziert und der AP fällt in der Umgebung nicht weiter auf. Die Kapazität in einer hohen Dichte eignet sich ideal für BYOD-Arbeitsplätze mit vielen Nutzern und WLAN-Geräten. Für verschiedene Abteilungen oder Benutzergruppen können mehrere SSIDs konfiguriert werden und ein integrierter RADIUS-Server ermöglicht eine zusätzliche Verifizierung. Außerdem unterstützt der IAP1200 Fast Roaming für nahtlose Übergänge zwischen den Access Points, Power over Ethernet Support (PoE) und wird verwaltet über eine intuitive, webbasierte Management-Benutzeroberfläche – für Flexibilität im Einsatz und umfangreiche Management-Optionen für die Netzwerkadministratoren von Unternehmen.

Wenn Leistung und Sicherheit für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind, braucht man Produkte, die genau diesen Anforderungen entsprechen. Die Edimax Pro Serie wurde eigens dazu entwickelt, um Unternehmen zu unterstützen und die Konnektivität zu liefern, die tagtäglich verlässlich vorhanden sein muss. Mit garantierter Sicherheit und Effektivität bietet der IAP1200 ein sehr hohes Niveau an WLAN-Leistung auf dem heutigen Markt.

Technische Daten:
Antennentyp: 2x integriert · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · PoE-Standard: IEEE 802.3af (12.95 W) · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10 mm · WLAN Standard: IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · Weitere technische Daten: Datenübertragung 1200Mbit/s

Lieferumfang:
Access Point,Halterungssatz für einfache Unterputzmontage (US- oder EU-Modell)

Weitere Informationen:
Antennentyp:
2x integriert
Produktabmessung, Tiefe:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
EDIMAX
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
WLAN Standard:
IEEE802.11ac
Typ (Hersteller-Typ):
IAP1200 AC1200
PoE-Standard:
IEEE 802.3af (12.95 W)
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
Produkt-Art:
WLAN Access-Point
Weitere Suchbegriffe: edimax access point, access point, 04717964701701, EDIMAX, IAP1200, IAP1200 AC1200, Accesspoint
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,27*
€ 76,72*
€ 6,78*
ab € 71,37*
€ 76,72*
€ 4,70*
ab € 71,43*
€ 76,78*
€ 3,50*
ab € 75,48*
€ 81,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 96,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.