Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax AccessPoint - Gigabit - AC1200 - Dual-Ban (IAP1200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3682462
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     IAP1200
EAN/GTIN:
     4717964701701
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Produkttext

Der IAP1200 ist eine leistungsfähige WLAN- Lösung, entwickelt, um die Bedürfnisse des modernen Gewerbes zu erfüllen. Das Produkt unterstützt die neuste 2x2 IEEE 802.11AC Technologie für die simultane Dual- Band WLAN. Das Buchsen Bauweise ist für spezielle Gebäudestrukturen, um die vorhandene, verkabelte Unterputz- Ethernet Buchse einfach in einen WLAN Access Point umzuwandeln. Ideale Einsatzgebiete sind Büros, Hotels, Mehrfamilienhäuser, Flughäfen, Tagungsräume, Schulen, Universitäten usw. Mit dem IAP1200 können Hotels den Gästen einen komfortabel WLAN- Service, mit Sicherheit, Flexibilität und Geschwindigkeit bereitstellen. Aufgrund der bereits vorhandenen Ethernet-Buchsen entsteht kein zusätzlicher hoher Kosten- oder Zeitaufwand für die Bereitstellung eines drahtlosen Netzwerks - die Ausgaben für die Verlegung von Kabeln werden reduziert und der AP fällt in der Umgebung nicht weiter auf.

Die Kapazität in einer hohen Dichte eignet sich ideal für BYOD-Arbeitsplätze mit vielen Nutzern und WLAN-Geräten. Für verschiedene Abteilungen oder Benutzergruppen können mehrere SSIDs konfiguriert werden und ein integrierter RADIUS-Server ermöglicht eine zusätzliche Verifizierung.

Außerdem unterstützt der IAP1200 Fast Roaming für nahtlose Übergänge zwischen den Access Points, Power over Ethernet Support (PoE) und wird verwaltet über eine intuitive, webbasierte Management-Benutzeroberfläche - für Flexibilität im Einsatz und umfangreiche Management-Optionen für die Netzwerkadministratoren von Unternehmen.

Technische Daten

Produktbeschreibung  AC1200 Dual-Band Gigabit PoE Unterputz Access Point
Produkttyp  Access Point
Hersteller  Edimax
HerstellerNr.  IAP1200
  
Hardware  
LAN-Schnittstelle  2x Giga, 2x RJ11
PoE  802.3af (Supports 802.3at)
Antenne  Typ: 2x Integrierte PIFA Verstärkung: 2,14dBi (2,4GHz), 3,8dBi (5GHz) Max.
Leistung  802.3af (Unterstützt 802.3at)
Abmessungen  Blendensatz: 70 x 115 x 10 mm (US-Modell) Blendensatz: 86 x 86 x10 mm (EU-Modell) Ständer/Montagehalterung: 48,5 x 74 x 38 mm
Gewicht  125 g
Stromverbrauch  8W
Befestigung  Buchse
WPS / Reset  Ja
LED-Anzeige  1. Power-LED 2. Diag-LED
  
Allgemein  
Standard  Mit 802.11 a/b/g/n/ac Concurrent Dual- Band
Anzahl an Radios  2
Fast Roaming  Ja
Anzahl an SSIDs  16 (2,4GHz) + 16 (5GHz)
  
Leistung  
Maximale Datengeschwindigkeit  300 + 867 Mbit/s
Übereinstimmende Clients  Bis zu 50 pro Radio
  
Spezifikation  
Frequenzband  Radio 1: 802,11b/g/n 2,412~2,484(GHz) Radio 2: 802.11a/n/ac 5,18~5,24(GHz), 5,745~5,825(GHz)
Betriebskanäle  2,4GHz : USA/Kanada 1-11; 2,412-2,462GHz Europa 1-13; 2,412-2,472GHz Japan 1-14; 2,412-2,484GHz 5GHz: Länderabhängig für die folgenden Bereiche: USA/Kanada: Band 1:36, 40, 44, 48; 5,180-5,240(GHz) Band 4:149, 153, 157, 161, 165; 5,745-5,825(GHz) Europa: Band 1:36, 40, 44, 48; 5,180-5,240(GHz)
  
Sicherheit  
Verschlüsselung  WEP / WPA / WPA2
Wireless L2 Isolation  Ja
Stationsisolation  Ja
IEEE 802.1x Port Schlüsselziffer  Ja
Verborgene SSID  Ja
MAC-Adressfilter  Ja
Drahtlos STA  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Produktbeschreibung:
AC1200 Dual-Band Gigabit PoE Unterputz Access Point
Produkttyp:
Access Point
Hersteller:
Edimax
HerstellerNr.:
IAP1200
LAN-Schnittstelle:
2x Giga, 2x RJ11
PoE:
802.3af (Supports 802.3at)
Antenne:
Typ: 2x Integrierte PIFA
Leistung:
802.3af (Unterstützt 802.3at)
Abmessungen:
Blendensatz: 70 x 115 x 10 mm (US-Modell)
Stromverbrauch:
8W
Befestigung:
Buchse
WPS / Reset:
Ja
LED-Anzeige:
1. Power-LED
Standard:
Mit 802.11 a/b/g/n/ac Concurrent Dual- Band
Anzahl an Radios:
2
Fast Roaming:
Ja
Anzahl an SSIDs:
16 (2,4GHz) + 16 (5GHz)
Maximale Datengeschwindigkeit:
300 + 867 Mbit/s
Übereinstimmende Clients:
Bis zu 50 pro Radio
Frequenzband:
Radio 1: 802,11b/g/n 2,412~2,484(GHz)
Betriebskanäle:
2,4GHz : USA/Kanada 1-11; 2,412-2,462GHz
Verschlüsselung:
WEP / WPA / WPA2
Wireless L2 Isolation:
Ja
Stationsisolation:
Ja
IEEE 802.1x Port Schlüsselziffer:
Ja
Verborgene SSID:
Ja
MAC-Adressfilter:
Ja
Drahtlos STA:
Ja
Weitere Suchbegriffe: edimax access point, access point, 1200, iap1200, edimax, ac1200, accesspoint, edimaxpro, wlap, access, point, inwall, wlan, gigabit, dualban, wall, dual
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,27*
€ 76,72*
€ 6,78*
ab € 71,37*
€ 76,72*
€ 4,70*
ab € 71,43*
€ 76,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,48*
€ 81,06*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 96,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.