Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1582510 Abschlusswiderstand Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582510-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
SMA Steckverbinder
abschlusswiderstand
TRU COMPONENTS 1582510 Abschlusswiderstand Silber 1 St.

SMA-Reverse-Abschlusswiderstand

Zur Impedanzanpassung von nicht benutzten SMA Reverse-Buchsen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 50 Ω · Passend für Steckverbinder: SMA-Reverse-Buchse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
TRU COMPONENTS
Impedanz (Integer):
50 Ω
Farbe:
grau
Passend für Steckverbinder:
SMA-Reverse-Buchse
Herst.-Teilenr.:
1582510
Typ (Hersteller-Typ):
1582510
Produkt-Art:
Abschlusswiderstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04053199505333, 02050004919929, 2050004919929, TRU COMPONENTS, 1582510
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 9,09*
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 9,10*
8 Tage
74
€ 6,99*
ab € 14,36*
€ 20,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.