Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 8813-004.01 Dämmerungsschalter Schwarz 230 V 1 bis 9 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1583449-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8813-004.01
EAN/GTIN:
     4011644007191
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip44 interbär
dämmerungsschalter
dämmerungsschalter interbär
interBär 8813-004.01 Dämmerungsschalter Schwarz 230 V 1 bis 9 h

Outdoor-Dämmerungsschalter mit Timer

für Garten- oder Weihnachtsbeleuchtung
Einfache Bedienung
Leistung (max.): 3680 W

Der Dämmerungsschalter ist wahlweise für 1-9 Stunden, oder ausschließlich für Dämmerung einstellbar.Er schaltet die Garten- oder Weihnachtsbeleuchtung zuverlässig an und aus. Bei beginnennder Abenddämmerung schaltet er ein und nach vorgewählter Stundenzahl, oder bei Tagesanbruch, wieder aus. Einfache Bedienung, Plug and Play durch Schutzkontakt-Stecker und Kupplung, mit Aufhängeöse.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungsschalter-Besonderheiten: mit Timer · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 97 mm · Schaltleistung (max.): 3680 W · Schutzart: IP44 · Timerzeit (max.): 9 h · Timerzeit (min.): 1 h · Weitere technische Daten: 16 A bis max. 3680 W (ohmsche Last) · 8 A bis max. 1840 W (induktive Last) · Schaltung: bis 10 Lux ein, über 15 Lux aus · Arbeitstemperatur: +40° C bis -40° C.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 97 x 65 x 43 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Timerzeit-Bereich:
1 bis 9 h
Marke:
interBär
Timerzeit (max.):
9 h
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Dämmerungsschalter-Besonderheiten:
mit Timer
Betriebsspannung:
230 V
Timerzeit (min.):
1 h
Schaltleistung (max.):
3680 W
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
Weitere Suchbegriffe: interBär, 8813-004.01, Serie 8813
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,15*
€ 47,37*
3 Tage
15
€ 6,45*
ab € 35,60*
€ 47,38*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 38,80*
€ 51,72*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 65,42*
€ 84,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.