Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-A-HDF 15 LL/Z-203 1586468 D-SUB Buchsenleiste Polzahl: 15 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586468-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
tru components buchsenleiste 15poli...
TRU COMPONENTS TC-A-HDF 15 LL/Z-203 1586468 D-SUB Buchsenleiste Polzahl (num): 15 Lötkelch 1 St.

D-SUB 3-reihig mit Lötkelch

Glasfaserverstärkt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Herst.-Teilenr.:
1586468
Typ (Hersteller-Typ):
TC-A-HDF 15 LL/Z-203
Polzahl:
15
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, 2050004951752, TRU COMPONENTS, 1586468, TC-A-HDF 15 LL/Z-203, VGA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,76*
Lager 102
86
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,77*
6 Tage
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.