Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components TC-A-HDF 15 LL/Z-203 1586468 D-SUB Buchsenleiste Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150283
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
tru components buchsenleiste 15poli...
10er Pack TRU Components TC-A-HDF 15 LL/Z-203 1586468 D-SUB Buchsenleiste Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St./Pack

Produkt-Art: D-SUB Buchsenleiste
Kategorie: D-SUB Buchsenleiste
Typ: TC-A-HDF 15 LL/Z-203
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1586468
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 15
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Hersteller-Nr.: 1586468
EAN: - - - - - - - - -
Max. Last WLL (5-fach): 90 kg
Temperaturbereich: -40° C bis +100° C
Seillänge: 0,4 m
Seildurchmesser: 3 mm.

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, 10er, Pack, TRU, Components, 1586468
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,76*
1 Tag
86
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,77*
Lager 1039
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.