Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1588070 Wippschalter TC-R13-270C-02 250 V/AC 6 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588070-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588070
EAN/GTIN:
     4064161300429
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter tru components
wippenschalter
TRU COMPONENTS 1588070 Wippschalter TC-R13-270C-02 250 V/AC 6 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

Wippschalter 250 V/AC 6 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Aufdruck-Motiv: I/II · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 15.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Stärke: 2 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Material: Polyamid · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 18 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
I/II
Material:
Polyamid
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-270C-02
Einbau-Durchmesser:
15.2 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
2 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 6a, TRU COMPONENTS, 1588070, TC-R13-270C-02
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
Lager 102
2038
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,21*
€ 10,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3902
ab € 0,0849*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.