Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 1342 Grasstreifen Frühling Hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588719-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     1342
EAN/GTIN:
     4001738013429
Suchbegriffe:
Busch
1342
Busch 1342 Grasstreifen Frühling Hellgrün

Grasstreifen "Frühling"

Natürliche Farben

Die Grasstreifen eignen sich auch sehr gut, um kleine Büschel darzustellen. Die Grasstreifen sind sehr ergiebig und reichen für eine große Anzahl kleiner Büschel aus.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Geländebau-Bäume): Frühling · Baugröße: Universell · Herstellerfarbe: Hellgrün · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 148 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrün
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Bauart (Geländebau-Bäume):
Frühling
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Grasstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,06*
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 8,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.