| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S664901 Herst.-Nr.: 1342 EAN/GTIN: 4001738013429 |
| |
|
| | |
| Die Grasstreifen eignen sich auch sehr gut, um kleine Büschel darzustellen. Die Grasstreifen sind sehr ergiebig und reichen für eine große Anzahl kleiner Büschel aus. Features: Natürliche Farben Weitere Informationen: | | Länge: | 148 mm | Breite: | 105 mm | Bauart (Geländebau-Bäume): | Frühling | Baugröße: | Universell | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Herstellerfarbe: | Hellgrün | Produkt-Art: | Grasstreifen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,08* | € 8,07* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,35* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|