Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1592819 TC-RDCV300203 Kabelbinder 300 mm 4.80 mm Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592819-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkopfbinder
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
TRU COMPONENTS 1592819 TC-RDCV300203 Kabelbinder 300 mm 4.80 mm Natur 1 St.

Doppelkopfbinder zum Wiederöffnen

Doppelkopfbinder mit zwei Verschlussköpfen. Es lassen sich 2 Kabelbäume parallel führen. Durch den Doppelkopf entstehen eine innen- und eine außenverzahnte Schlaufe. Außerdem ist der Binder wieder zu öffnen, was eine einfache Erweiterung oder Änderung der Bündel ermöglicht.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 83 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Breite: 4.80 mm · Kabelbinder-Länge: 300 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 225 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Außen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
braun
Verzahnung:
Außen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1592819
Typ (Hersteller-Typ):
TC-RDCV300203
Kabelbinder-Länge:
300 mm
Kabelbinder-Breite:
4.80 mm
Mindest-Haltekraft:
225 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
83 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050004979398, TRU COMPONENTS, 1592819, TC-RDCV300203, Befestigungsbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
959
7
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,259*
50
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,259*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,259*
€ 0,308
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 1,813* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.