Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1592892 TC-CVR200DW203 Kabelbinder 200 mm 4.80 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592892-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592892
EAN/GTIN:
     4016139321684
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
TRU COMPONENTS 1592892 TC-CVR200DW203 Kabelbinder 200 mm 4.80 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.

Kabelbinder, UV-stabilisiert

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 52 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert · Kabelbinder-Breite: 4.80 mm · Kabelbinder-Länge: 200 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 225 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1592892
Typ (Hersteller-Typ):
TC-CVR200DW203
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
4.80 mm
Mindest-Haltekraft:
225 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
52 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016139321684, TRU COMPONENTS, 1592892, TC-CVR200DW203, Befestigungsbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 7,68*
Lager 102
184
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,70*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 16,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.