| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1593159-BP Herst.-Nr.: 1593159 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1593159 TC-KSPR8BK203 Spiralschlauch 6 bis 30 mm Schwarz Meterware
Spiralschlauch
Schwarz Bündel-Ø (max.): 30 mm
Zur schnellen Kabelbündelung.
Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 30 mm · Bündel-Ø (min.): 6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polyethylen · Max. Liefermenge am Stück: 30 m
Lieferumfang: Meterware
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Schwarz | Bündel-Ø-Bereich: | 6 bis 30 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Kabelschlauch-Besonderheiten: | halogenfrei | Farbe: | schwarz | Material: | Polyethylen | Herst.-Teilenr.: | 1593159 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-KSPR8BK203 | Bündel-Ø (max.): | 30 mm | Bündel-Ø (min.): | 6 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 30 m | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Spiralschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, 02050004981377, TRU COMPONENTS, 1593159, TC-KSPR8BK203, Kabelschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,55* | € 0,96* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,98* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,79* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,50* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|