Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-KSPR8BK203 Spiralschlauch 6 bis 30mm Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146511
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU Components TC-KSPR8BK203 Spiralschlauch 6 bis 30mm Schwarz Meterware

TRU Components TC-KSPR8BK203 Spiralschlauch 6 bis 30mm Schwarz Meterware

Schwarz
Bündel-Ø (max.): 30 mm

Zur schnellen Kabelbündelung.

Bündel-Ø (min.): 6 mm
Innen-Ø: 6 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Bündel-Ø (max.): 30 mm
Bündelbereich-Ø: 6 - 30 mm
Typ: TC-KSPR8BK203
Bündel-Ø-Bereich: 6 bis 30 mm
Herst.-Teilenr.: 1593159
Inhalt: Meterware
Kategorie: Spiralschlauch
Produkt-Art: Spiralschlauch
Besonderheiten: halogenfrei
Material: Polyethylen
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1593159
EAN: - - - - - - - - -
Gewicht: 10gRJ45 Patchkabel 5e, SF/UTP 26/7 AWGDoppelt geschirmtes Twisted Pair KabelVerkupferter AluminiumdrahtFlexibeler Flexibler PVC MantelTIA/EIA-568-B

Lieferumfang: Meterware

Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, TRU COMPONENTS, 1593159, TC-KSPR8BK203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,96*
1 Tag
2040
1
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,98*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 2,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.