Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593172 TC-CRR15P203 Wellrohr Schwarz 15 mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593172-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
TRU COMPONENTS 1593172 TC-CRR15P203 Wellrohr Schwarz 15 mm Meterware

Kabelschutzschlauch, gesplittet

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 19.50 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 15 mm · Material: Polypropylen · Wellrohr-Besonderheiten: nachträglicher Kabelschutz,längs geschlitzt

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
15 mm
Farbe:
schwarz
Wellrohr-Besonderheiten:
nachträglicher Kabelschutz | längs geschlitzt
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593172
Typ (Hersteller-Typ):
TC-CRR15P203
Außen-Durchmesser:
19.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wellrohr
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, 02050004981506, TRU COMPONENTS, 1593172, TC-CRR15P203, Kabelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,37*
Lager 102
1215
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,64*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.