Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593689 TC-CV150203 Kabelbinder 150 mm 3.60 mm Gelb 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593689-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593689
EAN/GTIN:
     4016139324166
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb pe
kabelbinder
kabelbinder gelb
TRU COMPONENTS 1593689 TC-CV150203 Kabelbinder 150 mm 3.60 mm Gelb 100 St.

Standard-Kabelbinder, innenverzahnt

Die Kabelbinder garantieren durch die Innenverzahnung auf dem Band einen sicheren Halt auf dem Bündelgut. Das abgewinkelte Bandende ermöglicht bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 36 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Gelb · Kabelbinder-Breite: 3.60 mm · Kabelbinder-Länge: 150 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 175 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Lieferumfang:
Packung mit 100 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
gelb
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1593689
Typ (Hersteller-Typ):
TC-CV150203
Kabelbinder-Länge:
150 mm
Kabelbinder-Breite:
3.60 mm
Mindest-Haltekraft:
175 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
36 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1593689, TC-CV150203, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 4,23*
Lager 102
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,25*
2 Tage
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,54*
7 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,56*
€ 9,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.