Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 04965-00014-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4965 Transparent (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594291-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00014-00
EAN/GTIN:
     4005800189623
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa 04965-00014-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4965 Transparent (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.

tesafix® 4965 Original Temperaturbeständiges doppelseitiges Klebeband

Für Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie
Zum selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen
Leistenverklebung in der Möbelindustrie
Verschließen von Isolierrohrschalen
Display- (z.B. für Handys) und Schilderverklebung
Ausrüstung von Bleiprofilen
Cabrioverdeckverklebung
Endlosverklebung von Alu-Blechen

tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist.

Technische Daten:
Dicke: 0.205 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Weichmacherbeständig · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Modifiziertes Acrylat · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 20 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesafix® 4965 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Trägermaterial (Details): Polyethylenfolie · Typ (Hersteller-Typ): 04965-00014-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Weichmacherbeständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesafix® 4965
Typ (Hersteller-Typ):
04965-00014-00
Material (Details):
Modifiziertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
Polyethylenfolie
Reißkraft:
20 N/10 mm
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Dicke:
0.205 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 29,66*
€ 38,88*
5 Tage
47
6
€ 7,90*
ab € 31,75*
€ 44,23*
5 Tage
47
6
Frei Haus
ab € 31,93*
€ 45,77*
1
€ 8,95*
ab € 45,62*
€ 58,29*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 68,28*
€ 85,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,3656* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 106,19*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
ab € 204,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.