Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1506160 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3500 W IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1595688-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506160
EAN/GTIN:
     4007123634088
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Brennenstuhl 1506160 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3500 W IP20

Tages-Zeitschaltuhr MMZ 20

Mechanische Zeitschaltuhr mit 24 Stunden Programm und erhöhtem Berührungsschutz
Kompakte Bauform der Zeitschaltuhr mit einer sehr einfachen Bedienung
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose
Einfache Bedienung ermöglicht 96 Ein -/Ausschaltzeiten pro Tag

Die mechanische Zeitschaltuhr von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.

Eigenschaften:

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden -Programm
- Mit transparenter Schutzabdeckung
- 96 Ein -/Ausschaltzeiten pro Tag
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten
- Sehr kompakte Bauform
- Sehr einfache Bedienung
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 16 A

Technische Daten:
Anzahl Schaltprogramme: 96 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Einsatzzweck (HomeAutomation): Licht- und Gerätesteuerung · Herstellerfarbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 15 min · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schaltleistung (max.): 3500 W · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Typ: analog · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 120 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Brennenstuhl
Anzahl Schaltprogramme:
96
Schutzart:
IP20
Einsatzzweck (HomeAutomation):
Licht- und Gerätesteuerung
Farbe:
weiß
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Einsatzort:
Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
15 min
Schaltleistung (max.):
3500 W
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44156
1
€ 8,50*
ab € 2,5317*
€ 3,6417*
8 Tage
44507
6
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,65*
6
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 3,74*
6
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 3,88*
Lager 102
92
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.