Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1506170 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3500 W IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1595689-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506170
EAN/GTIN:
     4007123634095
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Brennenstuhl 1506170 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3500 W IP44

Mechanische Zeitschaltuhr MMZ 44

Mechanische Zeitschaltuhr mit 24 Stunden Programm und erhöhtem Berührungsschutz
Zeitschaltuhr mit transparenter Schutzabdeckung am Drehregler
Die Timer -Steckdose kann sowohl innen als auch außen verwendet werden (IP 44 Schutz)
Einfache Bedienung ermöglicht 96 Ein -/Ausschaltzeiten pro Tag

Die mechanische Zeitschaltuhr von Brennenstuhl mit IP44 -Schutz für innen und außen in der Farbe weiß besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.

Eigenschaften:

- Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44
- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden -Programm
- Mit transparenter Schutzabdeckung
- 96 Ein -/Ausschaltzeiten pro Tag
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten
- Sehr kompakte Bauform
- Sehr einfache Bedienung
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 16 A

Technische Daten:
Anzahl Schaltprogramme: 96 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Einsatzzweck (HomeAutomation): Licht- und Gerätesteuerung · Herstellerfarbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 15 min · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Schaltleistung (max.): 3500 W · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Typ: analog · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 60 x 115 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Brennenstuhl
Anzahl Schaltprogramme:
96
Schutzart:
IP44
Einsatzzweck (HomeAutomation):
Licht- und Gerätesteuerung
Farbe:
weiß
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
15 min
Schaltleistung (max.):
3500 W
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15452
6
€ 8,50*
ab € 3,5267*
€ 4,9067*
8 Tage
15494
6
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 5,05*
6
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,52*
1
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 5,64*
Lager 102
88
1
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.