Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Powerlock 1-33-198 Maßband 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1595954-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-33-198
EAN/GTIN:
     3253561331985
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass 8mx25mm
taschenbandmass
STANLEY Powerlock 1-33-198 Maßband 8 m

Bandmass Powerlock Kunststoff 8m/25mm

Ausstattung:
Mit metrischer Skalierung
Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
Band vollständig mit Mylar-Schutzschicht überzogen
Kontrollierter Bandrücklauf bei PowerLock 10m für optimalen Schutz des Endhakens
Endhaken dreifach ab 5m und zweifach bis 3m vernietet, verschiebbar für Innen- und AuSSenmessung
Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip
Genauigkeitsklasse II.

Technische Daten:
Messbereich (max.) (Details): 8 m · Produktabmessung, Breite: 25 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
STANLEY
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich (max.) (Details):
8 m
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 8m, STANLEY, 1-33-198, Powerlock
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
361
1
€ 6,90*
ab € 12,47*
€ 15,71*
4 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 12,57*
€ 15,73*
3 Tage
292
1
€ 7,90*
ab € 12,71*
€ 15,96*
5 Tage
294
1
€ 4,30*
ab € 13,13*
€ 16,80*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 26,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,43*
Ähnlich
Stanley
1-30-497
ab € 3,38*
Ähnlich
Stanley
1-32-125
ab € 6,00*
Ähnlich
Stanley
1-30-697
ab € 4,37*
Ähnlich
Stanley
1-30-487
ab € 2,17*
Ähnlich
Stanley
1-33-194
ab € 9,35*
Ähnlich
Stanley
1-33-218
ab € 5,58*
Ähnlich
Stanley
1-33-442
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.