Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Bandmaß
>
Taschenbandmaß
>
Artikel
Stanley Bandmaß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-34632293
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
1-30-497
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
5 m
Speicherbandbreite (metrisch)
19 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
... >
Handwerkzeuge
>
Mess- & Planwerkzeuge
>
Maßbänder
Weitere Suchbegriffe:
taschenbandmaß stanley 19mm 5m
,
taschenbandmaß 5m
,
taschenbandmass
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,38*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor M30487 Zollstock Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall 3 m
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,43*
Ähnlich
Stanley Bandmaß Panoramic - mit Sichtfenster
Stanley
1-32-125
ab € 6,00*
Ähnlich
Stanley Tylon Maßband 3 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley
1-30-687
ab € 2,50*
Ähnlich
Stanley Tylon Maßband 5 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley
1-30-697
ab € 4,37*
Ähnlich
Stanley 0-33-552 Bandmaß Powerlock 5m/19mm
Stanley
0-33-552
ab € 9,92*
Ähnlich
STANLEY 1-30-487 Maßband 3 m
Stanley
1-30-487
ab € 2,17*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-194 Maßband 5 m
Stanley
1-33-194
ab € 9,35*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-198 Maßband 8 m
Stanley
1-33-198
ab € 12,47*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-218 Maßband 3 m
Stanley
1-33-218
ab € 5,58*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-442 Maßband 10 m
Stanley
1-33-442
ab € 15,25*
Ähnlich
STANLEY STHT36802-0 Maßband
Stanley
STHT36802-0
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen