| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1596580-BP Herst.-Nr.: FT91000007 EAN/GTIN: 4003019431854 |
| |
|
| | |
| Taschenfilter F 7 0,5 m2 LL 200 V
Taschenfilter LL 200 V F 7 Oberfläche 0,5 m²
Technische Daten: Produkt-Art: Taschenfilter · Weitere technische Daten: Taschenfilter F7
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Weller | Produkt-Art: | Taschenfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weller, FT91000007, Lötzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 78,98* | € 98,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,52* | € 108,18* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,77* | € 108,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 90,51* | € 112,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,64* | € 134,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|