| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1598037-BP Herst.-Nr.: VZ314RJ EAN/GTIN: 3250616669833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hager VU603NWH RJ45-Einbaumodul E-Dat CAT 6a
RJ45 Modul (E-Dat-Format)
E-DAT Modul C6 Datenübertragungsrate bis 10 GBit
Das geschirmtes E-DAT Modul (Buchse) nach Kategorie 6 A von Hager, gewährt eine geprüfte Ausführung für Datenübertragungsraten bis 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an. Das Metallgehäuse besteht aus Zinkdruckguss. Die Zugentlastung erfolgt mit einen Kabelbinder am Modul und Kabelzuführung von 180°.
Technische Daten: Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Passend für (Netzwerk-Einbaumodule): E-Dat · Steckrichtung (Details): 180° · Werkzeugfreie Installation: Ja
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Hager | Passend für (Netzwerk-Einbaumodule): | E-Dat | Steckrichtung (Details): | 180° | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | Werkzeugfreie Installation: | Ja | Produkt-Art: | RJ45-Einbaumodul | UKCA-konform: | ja | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ethernetmodul, Netzwerkmodul, RJ45 Steckverbinder, modularbuchsen rj45 cat 6a, klingeltrafo, hager klingeltrafo, Hager, VZ314RJ, VU603NWH, Netzwerk Einbaumodule, Module für Netzwerkdosen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 12,68* | € 17,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,80* | € 17,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 12,99* | € 17,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 13,16* | € 17,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,23* | € 24,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|