Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VU36NW Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34767200
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU36NW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Patchpanel
Steckdoseneinsatz
Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang, ausbrechbarem Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Lüftungstür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Oberer Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungsstreifen zur Portbeschriftung. Vormontierte gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden. Im unteren Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose (90 Grad drehbar) montiert. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Die 3-fach Schutzkontaktsteckdose ist zusätzlich in zwei Positionen auf einer DIN-Hutschiene montierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
94.5 mm
Höhe
630.5 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Abmessungen (BxTxH)
348 x 94.5 x 630.5 mm
Material
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,57*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,93*
Zubehör
Hager
VA36NW
ab € 118,11*
Zubehör
Hager
VU603NWH
ab € 179,74*
Zubehör
Hager
VZ103V
ab € 38,15*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,47*
Zubehör
Hager
VZ225A
ab € 23,90*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,50*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 309,70*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,70*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,49*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 3,00*
Zubehör
Hager
VZ410N
ab € 10,55*
Zubehör
Hager
VZ513N
ab € 6,36*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.