Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-FLED-RG LED-Element Grün, Rot 24 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602215-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180799
EAN/GTIN:
     4064161270043
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Eaton M22-FLED-RG LED-Element Grün,Rot 24 V 1 St.

LED-Elemente Serie M22

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Cage Clamp-Anschluss · Leuchtfarben: Grün,Rot · Montageart: Frontbefestigung · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Schaltspannung: 24 V · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussart Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
Anschlussquerschnitte: 20 AWG
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 250 V Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30Trockene Wärme nach IEC 60068-2-2
Lebensdauer EN 60064 bei ta = +25 °C [tmittel (AC)]: 100000 h
Leistungsaufnahme [Pmax.]: max. 0.36 W
Leuchtmittel: LED
Mit Leuchtmittel: ja
Mit integriertem Vorwiderstand: nein
Mit integrierter Diode: ja
Umgebungstemperatur: - 40 - + 85 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 10 mm x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Grün | Rot
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfederanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
M22-FLED-RG
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltspannung:
24 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Element
Weitere Suchbegriffe: eaton leuchtmelder grün 24v, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 180799, M22-FLED-RG, 124-5197
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 11,31*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 11,54*
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 10,69*
€ 11,54*
1
€ 5,46*
ab € 9,91*
€ 13,00*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 26,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.