Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1602283-BP Herst.-Nr.: 930.060. EAN/GTIN: 4016514023905 |
| |
|
| | |
| Bachmann 930.060. Fußbodenkanal (L x B x H) 1000 x 146 x 17 mm 1 St. Aluminium (eloxiert)
Bachmann Cable Bridge Alu 1m
Aluminiumprofi l eloxiert, mit Riffelstruktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3-Kammer-System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabeln.Zur Verklebung (doppelseitiges Klebeband) oder zum Anschrauben am Boden (siehe Befestigungszubehör).
Technische Daten: Herstellerfarbe: Aluminium (eloxiert) · Lieferlänge: 1 m · Produktabmessung, Breite: 146 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm
Hinweis: Befestigungszubehör (Conrad-Best.-Nr.: 1602254) und Verbindungselemente (Conrad-Best.-Nr.: 1602286) gleich mitbestellen! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 1000 x 146 x 17 mm | Herstellerfarbe: | Aluminium (eloxiert) | Produktabmessung, Höhe: | 17 mm | Produktabmessung, Länge: | 1000 mm | Produktabmessung, Breite: | 146 mm | Marke: | Bachmann | Farbe: | grau | Lieferlänge: | 1 m | Produkt-Art: | Fußbodenkanal | UKCA-konform: | nicht relevant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, aufbodenkanal bachmann, aufbodenkanal, Bachmann, 930.060., Kabelschacht, kabelkanal unterputz |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,66* | € 71,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,28* | € 71,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,72* | € 72,44* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,16* | € 73,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,36* | € 81,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|