Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 1 N 24 V/DC 3.2 W ITS-MSM-0605-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602459-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-MSM-0605-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Permanent-Elektromagnet
Permanentelektromagnet
intertec elektromagnet 24v
Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 1 N 24 V/DC 3.2 W ITS-MSM-0605-24VDC

Elektromagnet

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): nicht magnetisch (stromloser Zustand) · Einschaltdauer: 15 % · Gewicht: 10 g · Gewinde-Maß: M2 · Grenztemperatur: 130 °C · Haltekraft: 1 N · Kabellänge: 1.80 cm · Leistung: 3.2 W · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
1 N
Kabellänge:
1.80 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
nicht magnetisch (stromloser Zustand)
Gewinde-Maß:
M2
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-MSM-0605-24VDC
Nennspannung:
24 V/DC
Einschaltdauer:
15 %
Leistung:
3.2 W
Grenztemperatur:
130 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Elektromagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: permanent elektromagnet, elektromagnet intertec, Intertec, ITS-MSM-0605-24VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,71*
€ 51,04*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 51,06*
6 Tage
70
€ 6,99*
ab € 80,07*
€ 102,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.