Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 1 N 24 V/DC 3.2W ITS-MSM-0605-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intertec
Intertec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063816
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-MSM-0605-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Permanent-Elektromagnet
Permanentelektromagnet
intertec elektromagnet 24v
Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 1 N 24 V/DC 3.2W ITS-MSM-0605-24VDC

Kategorie: Elektromagnet
Typ: ITS-MSM-0605-24VDC
Ausführung: nicht magnetisch (stromloser Zustand)
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 1.80 cm
Nennspannung: 24 V/DC
Haltekraft: 1 N
Grenztemperatur: 130 °C
Gewicht: 10 g
Einschaltdauer: 15 %
Gewinde-Maß: M2
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Leistung (Details): 3.2 W
Produkt-Art: Elektromagnet
Länge (Tiefe): 5 mm
Hersteller-Nr.: ITS-MSM-0605-24VDC
EAN: - - - - - - - - -
massive Bauform

Weitere Suchbegriffe: permanent elektromagnet, elektromagnet intertec, Intertec, ITS-MSM-0605-24VDC, magnet, leistungs-magnet, magnetismus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,71*
€ 51,04*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 51,06*
Lager 1039
70
€ 6,99*
ab € 80,07*
€ 102,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.