Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 10 N 24 V/DC 1 W ITS-MSM-1212-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602463-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-MSM-1212-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Permanent-Elektromagnet
Permanentelektromagnet
intertec elektromagnet 24v
Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 10 N 24 V/DC 1 W ITS-MSM-1212-24VDC

Elektromagnet

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): nicht magnetisch (stromloser Zustand) · Einschaltdauer: 100 % · Gewicht: 8 g · Gewinde-Maß: M3 · Grenztemperatur: 130 °C · Haltekraft: 10 N · Kabellänge: 21.00 cm · Leistung: 1 W · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
10 N
Kabellänge:
21.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
nicht magnetisch (stromloser Zustand)
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-MSM-1212-24VDC
Nennspannung:
24 V/DC
Einschaltdauer:
100 %
Leistung:
1 W
Grenztemperatur:
130 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Elektromagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: permanent elektromagnet, elektromagnet intertec, Intertec, ITS-MSM-1212-24VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,87*
€ 33,99*
Lager 102
134
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 34,00*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 53,21*
€ 70,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.