Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 10 N 24 V/DC 1W ITS-MSM-1212-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intertec
Intertec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063853
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-MSM-1212-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Permanent-Elektromagnet
Permanentelektromagnet
intertec elektromagnet 24v
Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 10 N 24 V/DC 1W ITS-MSM-1212-24VDC

Kategorie: Elektromagnet
Typ: ITS-MSM-1212-24VDC
Ausführung: nicht magnetisch (stromloser Zustand)
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 21.00 cm
Nennspannung: 24 V/DC
Haltekraft: 10 N
Grenztemperatur: 130 °C
Gewicht: 8 g
Einschaltdauer: 100 %
Gewinde-Maß: M3
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12 mm
Leistung (Details): 1 W
Produkt-Art: Elektromagnet
Länge (Tiefe): 12 mm
Hersteller-Nr.: ITS-MSM-1212-24VDC
EAN: - - - - - - - - -
Spannung Leuchtmittel: 12 V

Weitere Suchbegriffe: permanent elektromagnet, elektromagnet intertec, Intertec, ITS-MSM-1212-24VDC, magnet, leistungs-magnet, magnetismus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,87*
€ 33,99*
1 Tag
134
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 34,00*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 53,21*
€ 70,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.