Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 20 N 24 V/DC 1.4 W ITS-MSM-1515-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602465-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-MSM-1515-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Permanent-Elektromagnet
Permanentelektromagnet
intertec elektromagnet 24v
Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 20 N 24 V/DC 1.4 W ITS-MSM-1515-24VDC

Elektromagnet

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): nicht magnetisch (stromloser Zustand) · Einschaltdauer: 100 % · Gewicht: 16 g · Gewinde-Maß: M4 · Grenztemperatur: 130 °C · Haltekraft: 20 N · Kabellänge: 0.50 m · Leistung: 1.4 W · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
20 N
Kabellänge:
0.50 m
Abmessungen:
(Ø x L) 15 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
nicht magnetisch (stromloser Zustand)
Gewinde-Maß:
M4
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-MSM-1515-24VDC
Nennspannung:
24 V/DC
Einschaltdauer:
100 %
Leistung:
1.4 W
Grenztemperatur:
130 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Elektromagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: permanent elektromagnet, elektromagnet intertec, Intertec, ITS-MSM-1515-24VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,62*
€ 34,99*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 35,01*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 54,72*
€ 71,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.