Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 20 N 24 V/DC 1.4W ITS-MSM-1515-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intertec
Intertec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063854
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-MSM-1515-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Permanent-Elektromagnet
Permanentelektromagnet
intertec elektromagnet 24v
Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 20 N 24 V/DC 1.4W ITS-MSM-1515-24VDC

Kategorie: Elektromagnet
Typ: ITS-MSM-1515-24VDC
Ausführung: nicht magnetisch (stromloser Zustand)
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 0.50 m
Nennspannung: 24 V/DC
Haltekraft: 20 N
Grenztemperatur: 130 °C
Gewicht: 16 g
Einschaltdauer: 100 %
Gewinde-Maß: M4
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Länge (Tiefe): 15 mm
Leistung (Details): 1.4 W
Produkt-Art: Elektromagnet
Hersteller-Nr.: ITS-MSM-1515-24VDC
EAN: - - - - - - - - -
Spannung Leuchtmittel: 12 V

Weitere Suchbegriffe: permanent elektromagnet, elektromagnet intertec, Intertec, ITS-MSM-1515-24VDC, magnet, leistungs-magnet, magnetismus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,62*
€ 34,99*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 35,01*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 54,72*
€ 71,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.