Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nowax GPN 1500 Gartenpumpe 4300 l/h 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606908-BP
Hersteller:
     Nowax
Herst.-Nr.:
     1665066400E
EAN/GTIN:
     4027923000135
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe 50m
gartenpumpe
Nowax GPN 1500 Gartenpumpe 4300 l/h 50 m

Edelstahl - Gartenpumpe GPN 1500

Gehäuse, Welle und Dichtungsträger aus Edelstahl
Laufrad aus Edelstahl
Robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung

Hauptmerkmale:
Sehr geräuscharmer Betrieb. Speziell für den Dauerbetrieb geeignet. Mit Ein-/Ausschalter und Metall-Tragebügel.

Förderdaten:
Für klare Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Einsatzgebiete:
Wasserversorgung
Druckerhöhung
Bewässerung
Regenwassernutzung

Motorschutz:
Mit integrierten Thermoschutzschalter

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Edelstahl-Gartenpumpe · Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · Förderhöhe (max.): 50 m · Fördermenge (max.): 4300 l/h · Gewicht: 12 kg · Herstellerfarbe: 3-farbig · Kabellänge (max.): 1.5 m · Leistung (P2): 1390 W · Produktabmessung, Breite: 419 mm · Produktabmessung, Höhe: 216 mm · Sauganschluss: 39,0 mm (1 1/4") IG · Schutzart: IP54 · Selbstansaugend bis: 8 m · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 6.7 A · Kondensator: 20 µF · Anzahl Regner (max.): 3.

Lieferumfang:
Gartenpumpe GPN 1500,Mit Ein-/Ausschalter,Metall-Tragebügel,1.5 m Kabel mit Schutzkontaktstecker.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 419 mm x 216 mm
Herstellerfarbe:
3-farbig
Produktabmessung, Höhe:
216 mm
Produktabmessung, Breite:
419 mm
Förderdruck (max.):
5 bar
Marke:
Nowax
Druckanschluss:
30|ツ|3 mm (1") IG
Sauganschluss:
39|ツ|0 mm (1 1/4") IG
Schutzart:
IP54
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung (allgemein):
Edelstahl-Gartenpumpe
Förderhöhe (max.):
50 m
Fördermenge (max.):
4300 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (P2):
1390 W
Selbstansaugend bis:
8 m
Gewicht:
12 kg
Kabellänge (max.):
1.5 m
Produkt-Art:
Gartenpumpe
Weitere Suchbegriffe: gartenpumpe 4300 l/h, 04027923000135, Nowax, 1665066400E, GPN 1500, Förderpumpe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 230,84*
€ 275,92*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 232,73*
€ 276,19*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 231,88*
€ 277,47*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 241,44*
€ 288,88*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 276,63*
€ 327,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,87*
€ 390,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,35*
€ 383,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,78*
€ 350,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK113A
ab € 2,20*
Zubehör
Bradas
GK114A
ab € 3,30*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2114
ab € 4,09*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2113
ab € 2,49*
Zubehör
Bevo
0420232
ab € 1,84*
Zubehör
Bevo
0420225
ab € 1,42*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0103
ab € 2,69*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0104
ab € 3,15*
Zubehör
Bevo
0411825
ab € 1,70*
Zubehör
Bevo
0411708
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.