Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert 334791 Schrumpfbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607941-BP
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     334791
EAN/GTIN:
     7314523347911
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
propan brennereinsätze
Sievert 334791 Schrumpfbrenner

Promatic Schrumpfbrenner 28mm

Für Schrumpfschläuche bis 50 mm
System B

Zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen an Kabeln, Rohren und Leitungen. Der Brenner verfügt über eine weiche, kraftvolle Flamme mit Gelbstich, der auch bei Tageslicht gut sichtbar ist. Diese Flamme hat den Vorteil, dass sie das verwendete Schrumpfmaterial nicht überhitzt und somit verbrennt. Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Leistung (max.): 5.9 kW · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Weitere technische Daten: Brennerdurchmesser: 28 mm · Gasverbrauch bei 2 bar: 460 g/h

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Marke:
Sievert
Leistung (max.):
5.9 kW
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Schrumpfbrenner
Weitere Suchbegriffe: Sievert, 334791, Promatic
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 79,47*
€ 93,68*
€ 4,00*
ab € 77,26*
€ 93,76*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 79,81*
€ 94,18*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 79,95*
€ 94,58*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 119,00*
€ 139,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.