Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRF4104PBF MOSFET 1 N-Kanal 140 W TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160882-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF4104PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Infineon Technologies IRF4104PBF MOSFET 1 N-Kanal 140 W TO-220AB

Transistor unipolar (MOSFET)

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 40 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 3000 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · I(d): 75 A · Leistung (max) P(TOT): 140 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 100 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 5.5 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 75 A · Serie (Halbleiter): HEXFET® · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 40 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Serie (Halbleiter):
HEXFET®
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
IRF4104PBF
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
3000 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
75 A
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
140 W
Q(G):
100 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
5.5 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
75 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
40 V
U(GS)(th) max.:
4 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
40 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Transistor, leistungs-mosfet, 02050001539953, Infineon Technologies, IRF4104PBF, 716-5545
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,73*
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,74*
1 Tag
265
1
€ 14,99*
ab € 0,73*
€ 2,15*
Lager 102
56
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
7 Tage
56
3
€ 6,99*
ab € 2,60*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.