Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel F-CY-JZ Steuerleitung 3 G 1 mm² Grau 16371 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1609860-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
Kupferlitze
Litze
Litzen
Helukabel F-CY-JZ Steuerleitung 3 G 1 mm² Grau 16371 Meterware

PVC-Steuer- und Anschlussleitung F-CY-JZ

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 6.90 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Spezial-PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Geschirmt,Ölbeständig,chemische Beständigkeit,Flammwidrig · Kabeltyp: F-CY-JZ · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295, Kl.5, feindrähtig, BS6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Nummerncodiert: Ja · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
F-CY-JZ
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Spezial-PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Geschirmt | Ölbeständig | chemische Beständigkeit | Flammwidrig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
16371
Typ (Hersteller-Typ):
F-CY-JZ
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
6.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Nummerncodiert:
Ja
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank|ツ| nach DIN VDE 0295|ツ| Kl.5|ツ| feindrähtig|ツ| BS6360 cl.5|ツ| IEC 60228 cl.5
Prüfspannung(en):
4000 V
Ader-Identcode:
DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, helu kabel f-cy-jz, litze, 02050005033853, Helukabel, 16371, steuerleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,79814*
€ 1,32814*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,66*
Lager 102
13
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,94*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.