Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel F-CY-JZ Steuerleitung 3G 1mm² Grau 16371 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X706871
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
Kupferlitze
Litze
Litzen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
16371
Isolierung:
Spezial-PVC
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295, Kl.5, feindrähtig, BS6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.90 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Geschirmt + Ölbeständig + chemische Beständigkeit + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
F-CY-JZ
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
3 G
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, helu kabel f-cy-jz, litze, Helukabel, steuerleitung, steuerkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,79814*
€ 1,32814*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,66*
2 Tage
13
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,94*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,94* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.