Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS Anhänger-Rückleuchte Offene Kabelenden Blinker, Bremslicht, Rückleuchte hinten, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1610331-BP
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1125 DD L/P
EAN/GTIN:
     5901323131875
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
Lauflicht
anhänger heckleuchte
WAS Anhänger-Rückleuchte Offene Kabelenden Blinker,Bremslicht,Rückleuchte hinten,links,rechts 12 V,24 V Mehrfarbig Klarglas

LED Mehrfunktions-Leuchte 12-24 Volt mit Lauflicht

Für Anhänger und Zugfahrzeug
Lauflicht für den Blinker
E-Zulassung
IP66/68

Die universelle Konstruktion der Leuchte ermöglicht die Montage links und rechts. Das Schlusslicht besteht aus einem speziellen Material, das ein angenehmes Neonlicht erzeugt. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff hergestellt, dass Temperatur- und UV-beständig ist. Zusätzlich besitzt die Leuchte eine elektromagnetische Verträglichkeit und eine Schutzart IP 66/68.

Die Blinkerfunktion ist mit einem Lauflicht ausgestattet, dies bedeutet, dass die Dioden nacheinander von innen nach außen leuchten.

Ausstattung:
Für Anhänger und Zugfahrzeug · Modernes Design mit Lauflicht für den Blinker · Mit E-Zulassung · IP66/68 · Kabel YLY-S 4x0,5mm² 2000 mm · Für linke oder rechte Fahrzeugseite

Technische Daten:
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten: Klarglas · Anschluss (Anhängerbeleuchtung): Offene Kabelenden · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Blinker,Bremslicht,Rückleuchte · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Montageort (Auto): hinten,links,rechts · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 236 x 104 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Produktabmessung, Breite:
236 mm
Marke:
WAS
Farbe:
mehrfarbig
Anschluss (Anhängerbeleuchtung):
Offene Kabelenden
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Blinker | Bremslicht | Rückleuchte
Montageort (Auto):
hinten | links | rechts
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten:
Klarglas
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Produkt-Art:
Anhänger-Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: WAS, 1125 DD L/P, W150DD, LED Rückleuchte Rücklicht Schlusslicht Blinker Blinklicht Bremslicht, Wohnwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,62*
€ 85,91*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 85,92*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 166,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.