Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS Anhänger-Rückleuchte Offene Kabelenden Blinker, Bremslicht, Rückleuchte hinten, links, rech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X972291
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1125 DD L/P
EAN/GTIN:
     5901323131875
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
Lauflicht
anhänger heckleuchte
Die universelle Konstruktion der Leuchte ermöglicht die Montage links und rechts. Das Schlusslicht besteht aus einem speziellen Material, das ein angenehmes Neonlicht erzeugt. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff hergestellt, dass Temperatur- und UV-beständig ist. Zusätzlich besitzt die Leuchte eine elektromagnetische Verträglichkeit und eine Schutzart IP 66/68.

Die Blinkerfunktion ist mit einem Lauflicht ausgestattet, dies bedeutet, dass die Dioden nacheinander von innen nach außen leuchten.
Features:
Für Anhänger und Zugfahrzeug
Lauflicht für den Blinker
E-Zulassung
IP66/68
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
104 mm
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
236 mm
Betriebsspannung:
12 + 24 V
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Funktion:
Blinker + Bremslicht + Rückleuchte
Montageort:
hinten + links + rechts
Besonderheiten:
Klarglas
Anschluss:
Offene Kabelenden
Produkt-Art:
Anhänger-Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: WAS, W150DD, Wohnwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,62*
€ 85,91*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 85,92*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 166,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.